カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(6)
- SMC(359)
- PISCO(ピスコ)(228)
- エスコ(58)
- 三菱マテリアル(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- 伊東電機(41)
- 古川紙工(29)
- 河村電器産業(25)
- エバオン(25)
- CKD(15)
- 東芝キヤリア(13)
- ミヤコ(12)
- スイデン(11)
- KITACO(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
- 桑名金属工業(8)
- リオン(8)
- ブランドをもっと見る
「vp-2」の検索結果
特価

ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)
未来工業(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(100個)当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉
未来工業¥3,798~税込¥4,178~1セット(100個)当日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
HIVP接続アダプター
未来工業¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
プールボックス(取付自在蓋)
未来工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
プ-ルボックス(取付自在蓋)
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
防水プールボックス (深蓋)
未来工業¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から翌々日出荷内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。材質樹脂寸法h(mm)54
ロングソケット(RMモール用)
未来工業¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌日出荷VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。タイプ断熱材付、ベース付
通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)
未来工業¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷適合VP40/G2・VU40色グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所横引き排水トラップ
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥539税込¥5931個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70