カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ミヤコ(9)
- トップ工業(6)
- 東栄工業(5)
- エスロン(4)
- アキレス(3)
- セキスイ(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- 東栄管機(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- アウス(2)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- 因幡電工(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 高須産業(2)
- KIドリル(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
「vp・vu100」の検索結果
特価

パイプ用防雨シート
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(6枚)翌日出荷から翌々日出荷換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製色黒
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
水田当番止水栓
未来工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)色グレー
通気スイスイ(正圧緩和)
未来工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。適合VP管・VU管(100)色ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(Oリング)NBR使用場所排水用タテ管等
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
未来工業¥449税込¥4941個翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。