カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5)
- 谷沢製作所(17)
- 三菱マテリアル(15)
- エスコ(13)
- エバオン(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ネグロス電工(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
- 日栄インテック(7)
- KITO(キトー)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- KENWOOD(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- ミヤコ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ハウステック(4)
- Fehling (フェーリング)(4)
- カクダイ(3)
- ブランドをもっと見る
「vp16」の検索結果

クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)
未来工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(100個)当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(100個)当日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
16配管用アタッチメント
未来工業¥55税込¥611個翌日出荷配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
ネオクリア
未来工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。付属品両面テープ付パッキン適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28
防雨シート( 電線管用)
未来工業¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製(黒色)
配管モール<R>(RMモールペア用)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
混合水栓ボックス用アタッチメント
未来工業¥74税込¥811個翌日出荷混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。表面処理電気亜鉛めっき
配管モール(RMモールクアトロ用)
未来工業¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A