カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(8)
- PISCO(ピスコ)(155)
- 三菱マテリアル(47)
- 伊東電機(41)
- KITO(キトー)(18)
- エスコ(16)
- エバオン(16)
- 日栄インテック(15)
- ネグロス電工(11)
- 東芝キヤリア(11)
- I-VALUE(10)
- カクダイ(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- コンサス(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- MCP(7)
- アカギ(6)
- 昭和コーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
「vp20」の検索結果

クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
HIVP接続アダプター
未来工業¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター
未来工業¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
プールボックス(取付自在蓋)
未来工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
プ-ルボックス(取付自在蓋)
未来工業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
防水プールボックス (深蓋)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から翌々日出荷内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。材質樹脂寸法h(mm)54
ネオクリア
未来工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。付属品両面テープ付パッキン適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28
13配管アタッチメント
未来工業¥55税込¥611個翌日出荷配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
混合水栓ボックス用アタッチメント
未来工業¥75~税込¥83~1個翌日出荷混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
防雨シート( 電線管用)
未来工業¥3,398税込¥3,7381セット(10個)当日出荷管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製(黒色)
配管モール<R>(RMモールペア用)
未来工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
パイプ支持具
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)翌日出荷ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。 仮固定できる粘着テープ付きです。仕様粘着テープ付
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥599税込¥6591個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
配管モール(RMモールクアトロ用)
未来工業¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A