カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(3)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • TRUSCO(2)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • アキレス(6)
  • エスコ(3)
  • カクダイ(19)
  • スイデン(2)
  • ダンドリビス(6)
  • トップ工業(8)
  • ネグロス電工(6)
  • ミヤコ(18)
  • 前澤化成工業(3)
  • 東栄工業(2)

「vp50」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業

    通気スイスイ<R>接着タイプ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
  • 満水試験ゲージ 未来工業

    満水試験ゲージ

    未来工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
  • 通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業

    通気スイスイ(40・50兼用サイズ)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
    適合VP管・VU管(40・50)材質(アダプター)PVC材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
  • パイプフード (通気口) 未来工業

    パイプフード (通気口)

    未来工業
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
    適合VP管(50)、VU管(50)材質自己消火性樹脂製色ベージュ
  • 通気スイスイ(正負圧) 未来工業

    通気スイスイ(正負圧)

    未来工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
    適合VP管(50/65)、VU管(50)材質(本体)PVC材質(Oリング)EPOM材質(弁体)正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC使用場所屋外用
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
"vp50" 未来工業 【通販モノタロウ】