カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ホンダ(7)
- ミヤコ(7)
- スズキ(6)
- アセントワールド(6)
- セキスイ(5)
- 東栄工業(5)
- アウス(4)
- トップ工業(4)
- アイユ(4)
- エスコ(3)
- カクダイ(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- ニッサン(3)
- アキレス(2)
- ユニカ(2)
- 因幡電工(2)
- ブランドをもっと見る
「vu65」の検索結果

通気スイスイ<R>接着タイプ
未来工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
通気スイスイ(正負圧)
未来工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。適合VP管(50/65)、VU管(50)材質(本体)PVC材質(Oリング)EPOM材質(弁体)正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC使用場所屋外用
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
未来工業¥259税込¥2851個翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。