カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ミヤコ(22)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • カクダイ(14)
  • アウス(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • アキレス(9)
  • ナンシン(8)
  • 前澤化成工業(8)
  • アイユ(8)
  • 東栄管機(7)
  • ACE(エース)(6)
  • エスコ(5)
  • 東栄工業(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • エスロン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu75」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通気スイスイ<R>(VU75用) 未来工業

    通気スイスイ<R>(VU75用)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
    適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
  • 通気スイスイ<R>(VU75付属用) 未来工業

    通気スイスイ<R>(VU75付属用)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
    適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
  • パイセッター (VU管支持具) 未来工業

    パイセッター (VU管支持具)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
  • タイカブラックパテエース(エアコン用) 未来工業

    タイカブラックパテエース(エアコン用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
  • 吊りバンド 未来工業

    吊りバンド

    未来工業
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。 アンカー等で固定します。
    適合管の呼びVU50、VU75
  • 通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業

    通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
    適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
  • 化粧プレート 未来工業

    化粧プレート

    未来工業
    2,598税込2,858
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
    仕様裏面粘着テープ付
  • 吊りバンド(ガス式鋲打機用) 未来工業

    吊りバンド(ガス式鋲打機用)

    未来工業
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
    適合管の呼びVU50、VU75
  • スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ) 未来工業

    スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ)

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。 支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)

    未来工業
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • ボイドブッシング 未来工業

    ボイドブッシング

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    翌日出荷
    コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。 ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
    付属品タッピンねじ 2 本付
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用

    未来工業
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。