カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- Panasonic(パナソニック)(88)
- ELPA(49)
- アメリカン電機(42)
- エスコ(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- フジ矢(12)
- カワイ電線(10)
- オーム電機(9)
- 弥栄電線(9)
- 富士電線工業(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- スリーピークス(5)
- ホーザン(5)
- 明工社(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- JAPPY(5)
- VICTOR(花園工具)(4)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
「vvf 1.6mm」の検索結果
特価

トリッパー・IV(IV線皮むき器)
未来工業(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
トリッパー・Fミニ
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)用途VVFケーブルの皮むき器
トリッパー・FK
未来工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。用途VVFケーブルの皮むき器色緑使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
ミラグランド(電線管用)
未来工業¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
ケーブルクリップ (ステンレス製)
未来工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)当日出荷太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
電工マック 左利き用
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
タイカブラック耐火ブッシング
未来工業¥989税込¥1,0881袋(10個)当日出荷仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
バインドハンガー(デッキプレート用) パッキン付
未来工業¥2,998税込¥3,2981袋(50個)翌日出荷仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)長さ(mm)バインド線:210適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
バインドハンガー(デッキプレート用)
未来工業¥799~税込¥879~1袋(10個)ほか翌日出荷仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)長さ(mm)バインド線:200適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルクリップ( 増線用)
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット(20個)翌日出荷ケーブルクリップを使用して敷設してあるケーブルに増線する場合に使用します。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。適合ケーブル丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄