カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
- 電気材料(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- Panasonic(パナソニック)(131)
- ELPA(55)
- アメリカン電機(41)
- オーム電機(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- エスコ(19)
- TRUSCO(18)
- ネグロス電工(18)
- マサル工業(14)
- 弥栄電線(7)
- エレコム(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- JAPPY(6)
- スリーピークス(5)
- ホーザン(5)
- 明工社(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 富士電線工業(5)
- ブランドをもっと見る
「vvf-1.6」の検索結果
特価

プラモール(テープ付)
未来工業(36件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から3日以内出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
ワゴンモール(テープ付)
未来工業(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
モールダクト(スタンダード)
未来工業(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
防水引込みカバー
未来工業(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
ミラグランド(電線管用)
未来工業¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
ケーブルクリップ( H・L形鋼用)
未来工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
モールダクト(屋外用・リブ付)
未来工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
ワゴンモール(アルミ)
未来工業(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC色シルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
Eモール(テープ付)
未来工業¥3,398~税込¥3,738~1袋(10本)ほか当日出荷から翌日出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。材質(本体)ABS長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.75
ケーブルクリップ (ステンレス製)
未来工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)当日出荷太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
ワゴンモール(カーペットテープ付)
未来工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(木目調)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。材質樹脂全長(m)2耐荷重N(kgf)980(100)
防水引込みカバー(e-デザイン)
未来工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
ミラグランド(ボックス用)
未来工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
透明ジョイントボックス
未来工業(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(10個)ほか当日出荷から翌日出荷カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付付属品ビス脱落防止付
コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50個)当日出荷から翌日出荷VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!種類樹脂ケース入
トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
モールダクト(屋外用・リブ無)
未来工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30規格40型全長(m)2寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
ミラグランド(VE管用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
OAフロアコンセント
未来工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥749~税込¥824~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
ケーブルタッカー
未来工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2適合材杉、松、檜、ホワイトウッド適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
ワゴンモール( セパレートタイプ)
未来工業¥859~税込¥945~1本当日出荷ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
軒下引込キャップ
未来工業¥99~税込¥109~1個翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
ジョイントパックン(縦型)
未来工業(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
タイカブラック耐火ブッシング
未来工業¥989税込¥1,0881袋(10個)当日出荷仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
軒下引込キャップアンカープラグ付
未来工業¥339税込¥3731個当日出荷から翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。付属品固定用ビス2本付セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付色ミルキーホワイト呼び3.5×25
ジョイントパックン (吊りボルト用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。 カバー(蓋)が開閉できるタイプです。規格中型(角)適合吊りボルトW3/8ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
透明ジョイントボックス
未来工業¥869~税込¥956~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
トリッパー・IV(IV線皮むき器)
未来工業(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)