カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5)
- スーパー工業(43)
- ネグロス電工(29)
- エスコ(24)
- 大阪魂(20)
- SMC(14)
- StarTech.com(13)
- ヤマト産業(12)
- TRACO POWER(10)
- TOA(9)
- RS PRO(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- 南電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- サンコーテクノ(4)
- イチネンTASCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「w3/8 2m」の検索結果
特価

ビームラックルフック付きワイヤー
未来工業¥2,698~税込¥2,968~1セット翌日出荷から翌々日出荷ラック等の振れ止めに使用します。 W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。梱包内容フック付きワイヤー×1、留め金具×1
FDクリップ(ボルトタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷適合バンド黒バンド(MDBP-50B)使用温度60℃迄適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
PF管クリップ( 角度自在)
未来工業¥779~税込¥857~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
感知器専用台座(吊りボルト用)
未来工業¥209税込¥2301個当日出荷吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。色ミルキーホワイト許容静荷重(N[kgf])9.8[1]適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
F・クリップ
未来工業¥359税込¥3951セット(10個)当日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
Dクリップ (ワンタッチハンガー)
未来工業¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ボイドハンガー
未来工業¥2,098~税込¥2,308~1袋(10個)当日出荷鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50色【固定具】グレー適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ボイドハンガー単品
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。適合【鉄筋】D10・D13色グレー種類固定具適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ボイドハンガーキット品
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50色【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ワンタッチボルトカバー
未来工業¥1,798税込¥1,9781箱(8個)欠品中屋外設備機器などのアンカーボルトを完全収納し、端面でのケガを防止します。手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。平座金付きダブルナットを完全収納でき、ボルトが直接雨に当たりません。用途アンカーボルトの保護カバー用。サビやケガ防止に。キュービクルに。トラスコ品番200-3096材質本体:PVC、内爪部:HDPE色ミルキーホワイト高さ(mm)63寸法D1(Φmm)44.2適合ねじM8、M10、M12、M14、W3/8、W1/2適合寸法(mm)ボルト高さ:出荷時30~60mm、内爪変更時-
ケーブルハンガー( エコノミー・ボルトクリップタイプ)
未来工業¥6,798税込¥7,4781セット(50個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!解除も簡単です。 樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])29(3)
Dクリップ樹脂製吊りバンド付
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。適合ダクト50~150適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12
Dクリップバンド無
未来工業¥449税込¥4941セット(10個)翌日出荷吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])20(2)
ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用)
未来工業¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0~2.0[10.2~20.4]
ロックバンド(台座付)
未来工業¥3,398税込¥3,7381箱(10個)翌々日出荷ボルト固定、ねじ固定ができる台座付の結束バンドです。 止め具を使った二重ロック機能付。適合ねじよび4適合径(Φmm)45~60適合ボルト径W3/8・W1/2・M10・M12許容静荷重(N[kgf])78.4[8]