カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- ELPA(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- タカチ電機工業(2)
- 日東工業(6)
- 渡辺製作所[制御機器](1)
「wb-fa60」の検索結果
特価

ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)
未来工業¥18,980税込¥20,8781台(1台)当日出荷から5日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
ウォルボックス用ルーバー
未来工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)4日以内出荷から5日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
ウォルボックス用ルーバー
未来工業(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック当日出荷ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。




ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)
未来工業(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)
未来工業(4件のレビュー)¥70~税込¥77~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。色ベージュ




ウォルボックス 屋根付(タテ型)
未来工業(18件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)材質ABS保護等級IPX3