カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アスタリスク
  • モノタロウ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ラムマウント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6s-30 tone」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AsReader RFID ASR-030D アスタリスク

    AsReader RFID ASR-030D

    アスタリスク
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
    付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし材質ポリカーボネイト幅(mm)63.7色白高さ(mm)9.7質量(g)約75(電池含む)規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去読取(mm)約1000インターフェースMFi on Lightningバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)送信出力250(特定小電力)保存環境-20~60℃、10~95%RH耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキー偏波円偏波(アンテナ内蔵)稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回商品タイプスマートフォン装着型読取方式レーザー
モバイルターミナルカテゴリ