カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(47)
    • コーナータップ/トリプルタップ(19)
    • タップアクセサリ(1)
    • 2P電源タップ(17)
    • 3P電源タップ(3)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(4)
  • 日辰電機製作所(7)
  • オーム電機(55)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • ノア[照明](3)
  • マイゾックス(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(66)
  • サンワサプライ(103)
  • エレコム(175)
  • ELPA(88)
  • 岩崎電気(462)
  • 音羽電機工業(110)
  • 日動工業(88)
  • KOA(66)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • 川口電機製作所(49)
  • 三菱電機(42)
  • 星和電機(SEIWA)(38)
  • omron(オムロン)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雷」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷バスター60000V

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
    ホワイト仕様雷ガード質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
  • 雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付省エネタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)42スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • 雷サージ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付サイドタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付ホワイト質量(g)63コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×108×51定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-86RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • 雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付延長コード・タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付2AC2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • スーパー雷サージ付トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スーパー雷サージ付トリプルタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付質量(g)38コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
  • 雷サージ付トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付トリプルタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)37コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • スーパー雷サージ付コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スーパー雷サージ付コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付質量(g)65コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×55×13定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
  • 雷サージ付アンダータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付アンダータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターホワイト質量(g)55コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-98RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • 雷サージ付コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
    プラグ形状2Pコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500
  • 雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
    コンセント個数10コンセント形状2Pホワイトスイッチ集中機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
  • 雷サージ・ブレーカー内蔵集中スイッチ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・ブレーカー内蔵集中スイッチ付サイドタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    左右方向にスッキリ配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    プラグ形状ストレートコンセント形状2P機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターホワイト質量(g)69スイッチ一括集中スイッチコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-77マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
    コンセント個数3プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)88スイッチ集中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター定格容量(W)125V/15A/合計1500まで最大サージ電圧(V)4500
  • 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きプラグ形状L型コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)50スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • 雷ガード付極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付極小コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P材質ABS最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
  • 強力雷ガード付4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    強力雷ガード付4個口コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55機能雷ガード、絶縁カバー最大サージ電圧(V)12000
  • 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー
  • 雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付4個口クワトロタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質PC質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能絶縁カバー、雷ガードアズワン品番65-0531-43RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • 雷ガード付3個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付3個口節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    機能雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×164本体質量(g)285材質ABSコンセント個数3電源コード(m)2アズワン品番65-0526-04雷ガードあり
  • 雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
    コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400USBポート数1個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4000定格出力(A)(最大)2.4
  • 雷ガード付節電タップ5mホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付節電タップ5mホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSコード長さ(m)5最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 雷サージ付フロントタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付フロントタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)46コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • 雷ガード付4個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付4個口節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSタイプ4個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 雷ガード付6個口節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付6個口節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ABSタイプ6個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×287×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質ABS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-03USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • 強力雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    強力雷ガード付4個口クワトロタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能雷ガード、絶縁カバー最大サージ電圧(V)12000
  • 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
    材質ポリカーボネートホワイト質量(g)約73スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)コンセント個数2コンセント形状2P出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
  • 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付5AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • ノイズフィルター集中SW付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ノイズフィルター集中SW付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
    仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • 個別スイッチ付3AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付3AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    USBポート数2仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約350ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • 個別スイッチ付2AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付2AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    USBポート数2仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約330ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • 3P対応スリムタップ7個口マグネット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3P対応スリムタップ7個口マグネット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
    コンセント個数7プラグ形状スイングコンセント形状2P機能雷ガードあり絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3P抜け止めマグネットタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで最大サージ電圧(V)6000コンセント形状3P抜け止め
  • 3Pマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3Pマグネットタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
    プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状3P機能絶縁カバーあり、雷ガードありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 個別スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
    スイッチ個別コンセント個数3コンセント形状2P機能雷ガード、ブレーカー絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×177シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別集中スイッチ付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。
    スイッチ個別&集中コンセント形状2Pプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000
  • 3方向から挿せるUSBタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3方向から挿せるUSBタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。 左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。 『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABS電源コード(m)2シャッターあり定格容量(W)1400プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A)絶縁皮膜あり雷ガードあり
  • テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブルタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
    仕様保護被ふくコード材質ABSホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング