カテゴリ
- パソコン/周辺機器(36)
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(63)
- エスアンドエスサイクル(35)
- RS PRO(30)
- エスコ(27)
- トヨタ(25)
- ホンダ(14)
- SMC(12)
- 東芝(11)
- PROST's(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- サンコー(三甲)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- NOK(6)
- スバル(6)
- OHSATO(大里)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ヤンマー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「0531 000 002」の検索結果

省エネタップ2個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。質量(g)37スイッチ集中コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/125V/合計1500Wまで
雷ガード付2AC2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。材質ABS色ホワイトコンセント個数2コンセント形状2P機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
個別スイッチ付5AC2USB3.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
耐トラ付三角タップ2コ口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥369税込¥4061個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。質量(g)26コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)50スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
個別スイッチ付2AC2USB3.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約330ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。材質ABS色ホワイト質量(g)約70コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-03USBポート数2個口プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
個別スイッチ付3AC2USB3.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約350ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
雷サージ付延長コード・タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
L型プラグアダプター(横)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。質量(g)16タイプ横コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)42スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×プラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
L型プラグアダプター(縦)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。質量(g)16タイプ縦コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
3Pプラグ対応L型プラグアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。色白質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34機能絶縁カバーあり差込口1口アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
耐トラ付サイドタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。質量(g)36コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
耐トラシャッター集中スイッチ付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。色ホワイトスイッチ集中定格電力(W)1500コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバープラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。色ホワイトスイッチ集中コンセント個数10コンセント形状2P機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
雷バスター60000V
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。仕様雷ガード色ホワイト質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
耐トラ付フロントタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。付属品コンセントキャップ2個質量(g)30コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×55機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
スーパー雷サージ付トリプルタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。質量(g)38コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
耐トラ付サイドタップ4個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。付属品コンセントキャップ2個質量(g)45コンセント個数4コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
耐トラ付Lタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。質量(g)40コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45機能絶縁カバーありプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A /1500W
3P抜け止めマグネットタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント形状3P抜け止め最大サージ電圧(V)6000
コード付ソケットシーリング付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
3Pマグネットタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。色白コンセント形状3P機能絶縁カバーあり、雷ガードありマグネットありプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
雷サージ・ブレーカー内蔵集中スイッチ付サイドタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷左右方向にスッキリ配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。色ホワイト質量(g)69スイッチ一括集中スイッチコンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-77マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×
コード付ソケットホルダー付ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付トリプルタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)37コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
コード付ソケット引っ掛けコードセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。色ブラック口金E26コード長さ(m)1本体質量(g)150定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-83RoHS指令(10物質対応)対応
強力雷ガード付4個口コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。材質PC質量(g)50コンセント個数4コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55機能雷ガード、絶縁カバープラグ形状2P最大サージ電圧(V)12000
コード付ソケットキーレスソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラ付トリプルタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥369税込¥4061個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 3方向に電源を分配します。付属品コンセントキャップ2個質量(g)30コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。質量(g)88スイッチ集中コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター定格容量(W)125V/15A/合計1500までプラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500
コード付ソケットシーリング付プルスイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)98定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-84RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付アンダータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。色ホワイト質量(g)55コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-98プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
雷ガード付4個口クワトロタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。材質PC色ホワイト質量(g)40コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能絶縁カバー、雷ガードアズワン品番65-0531-43プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
4個口クワトロタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥949税込¥1,0441個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。材質ポリカーボネート質量(g)35コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×26×30機能絶縁カバーありプラグ形状2P
雷サージ付フロントタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥629税込¥6921個5日以内出荷幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)46コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
強力雷ガード付4個口クワトロタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。材質PC質量(g)40コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能雷ガード、絶縁カバープラグ形状2P最大サージ電圧(V)12000
耐トラ付アンダータップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きで使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。質量(g)62コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応