カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(2)
- DAIKO(大光電機)(11)
- EIZO(7)
- ELPA(5)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(262)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(5)
- オーム電機(8)
- マクサー電機(5)
- マルチ計測器(4)
- 三菱電機(52)
- 日動工業(6)
- 東京メタル(6)
- 東芝ライテック(14)
- 東邦歯科産業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「100v 54w」の検索結果

レフ電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥439税込¥4831個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命