絞り込み
ポート数
- 1(3)
- 2(2)
- 3(2)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(1)
色
- ブラック(4)
- ホワイト(3)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- オーム電機(100)
- エレコム(167)
- カシムラ(78)
- サンワダイレクト(55)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- サンワサプライ(92)
- ナカバヤシ(7)
- ラスタバナナ(18)
- ELPA(46)
- JAPANNEXT(174)
- ATEN(118)
- NEC(87)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(85)
- EPSON(71)
- omron(オムロン)(69)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(61)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(60)
- アズワン(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「100v usb」の検索結果

USBタップ2ポート2.4A ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コード付きで手元までUSBを持ってこられるので、枕元でのスマートフォン作業などに最適です。 出力を自動判別。 充電器に接続されたスマホなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電を行います。 また、機器に必要以上の電流が流れないため、安全で機器に適した急速充電を行うことができます。 プラグはホコリや湿気によるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。材質ABS+PC色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50定格容量(W)1400プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり
USBアダプター3ポートPD105W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。材質PC色ブラックポート数3最大出力(W)合計105本体質量(g)約185定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
海外用マルチ変換プラグUSB付2A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。色ホワイト質量(g)約97コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30定格入力電流(A)6プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
USBアダプター1ポートPD65W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。材質PC色ブラックポート数1最大出力(W)65本体質量(g)約88定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51ポートUSB Type-C×1(PD対応)
USBアダプター1ポートPD18W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。材質PCポート数1最大出力(W)18本体質量(g)約42定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45ポートUSB Type-C×1(PD対応)
USBアダプター1ポートPD45W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。材質PCポート数1最大出力(W)45本体質量(g)約93定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59ポートUSB Type-C×1(PD対応)
国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。質量(g)185出力DC5V(合計3.4A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-20USBポート数3コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質PC色ホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A本体質量(g)85口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷材質PC色ホワイト出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)本体質量(g)101口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
両挿しUSBタップ2個口ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能材質ポリカーボネート、ユリア樹脂色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2雷ガードなし
ネオンチューブライト専用USBアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷色ホワイト本体質量(g)70対応100V 14A 合計1400W まで最大出力2.1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×25
巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用材質ポリカーボネート出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまでコンセント個数3個口コード長さ(m)0.9本体質量(g)206機能絶縁カバー、スイングプラグ包装形態ブリスターUSBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポートプラグ形状スイングコンセント3個口(表2個/裏1個)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き材質ポリカーボネート、ユリア樹脂色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)約73スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)コンセント個数2コンセント形状2P出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。質量(g)185出力DC5V(合計3.9A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-22USBポート数2コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
調光式フレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
LEDフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約4.8スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約270定格寿命(時間)約40000アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ブラック照度(Lux)約1200光束(Lm)約200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ
LEDインテリアクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約320定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35アーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色電源タイプ電源コードタイプ色(本体)ブラック照度(Lux)約900光束(Lm)約190使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105電球の種類LED(交換不可)くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ
PD100W対応ケーブル Type-C
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質銅、PVC色ブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用
PD100W対応ケーブル50cm Type-C
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質銅、PVC定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1
海外用マルチ変換プラグPD20W付白
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷海外でもスマートフォン、タブレットなどを簡単充電!。PD20W対応、自動判別機能付で効率的に急速充電します。これ一台でタイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応!。電圧も240V-10A(2個口合計)まで対応。世界主要な国々で使用する事が出来ます。材質PC色ホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 3A 合計20W本体質量(g)93口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×32
ミニシーリング60W型バッテリー内蔵
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに! フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。 モバイルバッテリーから充電も可能!付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm幅(mm)137高さ(mm)69奥行(mm)137周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60本体質量(g)約300器具・セット器具のみ使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA色(本体)ホワイト光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80演色指数(Ra)80調光の可否否
巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!材質ポリカーボネート質量(g)204定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまでコンセント個数3出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25電源コード(m)0.9プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2耐トラッキングあり
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷付属品マウス、ビス、HDDケーブル色ブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM