カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v38w」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状ボール電球寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 海外旅行用変圧器130V240V38W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V38W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz コード:約75cm 付属プラグ:なし 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    色ホワイト質量(g)298コード長さ(m)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
照明カテゴリ
関連カテゴリ