カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SMC(6)
- UVEX(ウベックス)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- ヤボシ(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2fuk」の検索結果
特価
関連キーワード



雷サージ付フロントタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個5日以内出荷幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)46コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら