カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • ODELIC(オーデリック)(55)
  • 山田照明(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • オーム電機(37)
  • コイズミ照明(35)
  • ELPA(24)
  • 東京メタル(23)
  • 旭光電機工業(13)
  • FUJIOH(富士工業)(10)
  • SMC(8)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(8)
  • 東西電気産業(6)
  • BRID(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • エスコ(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • 光商事(4)
  • スズキ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W E17」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ40W形36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 40W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    189税込208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトンミニランプ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
    口金E17全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ
  • 省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    電球色質量(g)約11材質ガラス、ニッケルメッキ銅口金E17全長(mm)67外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000ガラス色フロスト明るさ40W形(相当)仕様調光機能:なし消費電力(W)36周波数50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    629税込692
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト本体質量(g)13仕様屋内用電球形状ミニレフ球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(10個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(5個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    719税込791特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(2個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(2個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • コード付ソケットキーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケットキーレスソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
    ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
    口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー球FG1E・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球FG1E・5Pセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    欠品中
    異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトン球50W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトン球50W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
  • グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球・ナツメ球お取り替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ木目ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アルミ木目ペンダント小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否調色の可否
照明カテゴリ