ミニランプ40W形36WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
T形LED 40W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ミニレフ球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(5個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト本体質量(g)13仕様屋内用電球形状ミニレフ球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
ミニレフ球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
コード付ソケットキーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球40WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から6日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
従来の2倍長持ちタイプ
消費電力を約10%削減できます。
口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
グロー球FG1E・5PセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン球50W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から25日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色電球色質量(g)約11材質ガラス、ニッケルメッキ銅口金E17全長(mm)67外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000ガラス色フロスト明るさ40W形(相当)仕様調光機能:なし消費電力(W)36周波数50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンミニランプ40W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。
主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ
省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ木目ペンダント小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否
LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED