カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(144)
- SMC(52)
- 三菱電機(45)
- 岩崎電気(26)
- DAIKO(大光電機)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- オーム電機(16)
- プラス[家具](13)
- コイズミ照明(9)
- EKチェーン(5)
- 東芝ライテック(4)
- フィリップス(2)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- GENTOS(2)
- トムス(2)
- ELPA(1)
- デビカ(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「520lm」の検索結果

調光調色伸縮LEDアームライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブルエコロジー商品省エネ
R80レフ形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
ライトバー40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,990~税込¥4,389~1台翌々日出荷※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250エコロジー商品省エネ
ベースライト器具 40形直付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898~税込¥3,188~1台翌々日出荷※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)材質アルミ合金色ホワイトエコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷防雨タイプなので軒下などにも設置が可能です。材質アルミ高さ(mm)72電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000防水性IP43演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)。屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)。取付必要高 75mm。調光非対応材質アルミ色ホワイト定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111防水性IP43演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
LED棚下照明750mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷定格電圧(V)AC100本体質量(g)約220LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応