省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフ球50WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
省エネクリプトン球(5個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフ球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)当日出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球60WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
従来の2倍長持ちタイプ
消費電力を約10%削減できます。
口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
ベビーボール球60WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
T形LED 60W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
クリプトン球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス消費電力(W)50本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から13日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色電球色質量(g)約11材質ガラス、ニッケルメッキ銅口金E17全長(mm)67外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000ガラス色フロスト明るさ60W形(相当)仕様調光機能:なし消費電力(W)54周波数50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷から34日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球