ネオクールハロゲン75W形65WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲンシャイン広角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10中心光度(cd)5900明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
ネオクールハロゲン100W形85WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲンシャイン中角2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン75W形広角2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
ネオクールハロゲン75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
LED光漏れハロゲン LDRシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。、紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。、横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。、ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
エコクールハロゲンシャイン75W形広角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球
省エネクリプトン球75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷から34日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球