カテゴリ

  • 照明(6)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(185)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • オーム電機(60)
  • コイズミ(小泉成器)(56)
  • 山田照明(25)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(24)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • TAIKO DENKI(8)
  • 東芝(5)
  • フィリップス(5)
  • 東京メタル(5)
  • エスコ(4)
  • ELPA(4)
  • BRID(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E-17LED」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクリプトンE17LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニクリプトンE17LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
589税込648
1個
翌々日出荷
材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
T形LED 60W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
789税込868
1個
4日以内出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅25形相当定格電圧(V)100寸法(Φ×高さH)(mm)約35×75本体質量(g)約11ガラス色クリア
スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
4日以内出荷
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
電球カテゴリ