HDMIケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
4K・HDRの美しい画質に対応
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送
Ultra HD Blu-ray対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能
色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
4K・HDRの美しい画質に対応。
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。
Ultra HD Blu-ray対応。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。
色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル色ブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
5.0メガピクセル 対応16CH防犯カメラ専用レコーダー2TB組込YAZAWA(ヤザワコーポレーション)8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル色ブラック消費電力(W)10以下(HDD非搭載時)電源DC12V/2A本体質量(g)1310対応OSiOS/Android機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)インターフェースUSB2.0×2HDD1SATAポート(最大6TB対応)解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode)モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant端子1 RJ-45 Port (1000M)使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded Processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264音声入力1音声出力1、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM