カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
    • LED電球(6)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(4)
口金
  • E11(1)
  • E12(1)
  • E26(4)
光色
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(5)
電球の種類
  • 電球の種類LED(10)
  • 電球の種類レフランプ(1)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(129)
  • Panasonic(パナソニック)(4,319)
  • アイリスオーヤマ(48)
  • 三菱電機(4,462)
  • ENDO(遠藤照明)(198)
  • エコリカ(12)
  • ハタヤリミテッド(28)
  • TRUSCO(15)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(38)
  • ODELIC(オーデリック)(500)
  • 東芝ライテック(259)
  • 岩崎電気(232)
  • コイズミ照明(230)
  • DAIKO(大光電機)(223)
  • 日動工業(80)
  • 山田照明(68)
  • 日機(52)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED光漏れハロゲン 調光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
    材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
  • LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
    付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クリップライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
    付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDシーリングライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,980税込4,378
    1個
    4日以内出荷
    10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き
    付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K
  • T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 100W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED2灯スタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯スタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
    付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDローソク球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗センサー LEDスリムナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
    消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
    仕様サービスコンセント:200Wまでホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否エコロジー商品省エネ
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    全長(mm)125外径(Φmm)30定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。
    電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否可(5段階)消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)材質ABS本体質量(kg)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)アーム長さ(mm)約550寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電圧(V)DC5定格電流(A)1LED色電球色・白色・昼白色・昼光色色温度(K)3000/4000/5000/6500光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)LED寿命(時間)約25000付属品ACアダプタエコロジー商品省エネ
  • 防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
    仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
  • セード付スポットライト E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セード付スポットライト E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,098税込4,508
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
  • クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
    材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30エコロジー商品省エネ
  • セード付スポットライトロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セード付スポットライトロング E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
  • 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    作業灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
    消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • AC式 6WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    AC式 6WLED センサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
    仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 5W木目スタンドライト調光付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5W木目スタンドライト調光付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
    消費電力(W)約5付属品ACアダプタ質量(g)約480定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
  • 2WAYデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2WAYデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。
    付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1入力電圧(V)DC5電球の種類LED(交換不可)調光の可否
  • ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンディライトにもなるセンサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
    使用電池単4形乾電池×3本(別売)付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABSホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ
直管型led 20w型特集