E26電球なしクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)翌々日出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷から3日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)115口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48定格消費電力(W)適用光源:100まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ
ウッドセードクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで質量(g)約470口金E26アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
セード付スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
スポットライト ロング E11 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
スポットライト ショート E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
スポットライト ロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
セード付スポットライトロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。
材質ABS+スチール定格電圧AC100V本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43
スポットライト ショート E11 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
セード付スポットライト E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
ウッドセードフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否否
ウッドセードダクトペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール直径(Φmm)セード:Φ106高さ(mm)100質量(g)約300消費電力(W)60口金E26コード長さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応