カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- フィリップス(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- 岩崎電気(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- EARTH MAN(1)
- ウシオライティング(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ナスコ(1)
- Philips(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「OSRAM SYLVANIA」の検索結果

エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
エコクールハロゲン狭角35W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球