カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- 岩田製作所(8)
- スイデン(2)
- カツヤマキカイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- MICROCHIP(2)
- DHA Corporation(2)
- 遠藤工業(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- 潤工社(1)
- TDK(1)
- MKカシヤマ(1)
- カナレ電気(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エコリカ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
「at-b2」の検索結果

アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル2本付属材質亜鉛ダイキャストケーブル長(m)【出力側】1本体質量(g)約150コネクタ形状ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
アンテナ分配器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能材質亜鉛ダイキャスト色ホワイト本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75Ω入力周波数(MHz)10~3224
アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属。取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル1本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約66コネクタ形状L字差込式―ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】20ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224