カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • AGRAS(3)
  • ELPA(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • SMC(16)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オープン工業(1)
  • カラークリエーション(2)
  • ケーエム精密(2)
  • サンワサプライ(3)
  • ナカバヤシ(7)
  • プラス[家具](3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • ホンダ(3)
  • 三菱電機(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 内田洋行(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk301」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ブラック
    ホワイト

    耐トラ付タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    定格電力(W)1500コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    裏面フックマグネット付タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
PCアクセサリーカテゴリ