カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- AGRAS(3)
- ELPA(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- KANA(片山チエン)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- SMC(16)
- アイリスオーヤマ(2)
- オープン工業(1)
- カラークリエーション(2)
- ケーエム精密(2)
- サンワサプライ(3)
- ナカバヤシ(4)
- プラス[家具](3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ホンダ(3)
- 三菱電機(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 内田洋行(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bk301」の検索結果

裏面フックマグネット付タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで