カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • Zebra Technologies(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • PIAA(1)
  • Morningstar(1)
  • bitstrong(1)
  • relica(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfr47」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドームホワイト材質(本体)金属電源12V DC本体質量(g)387レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)]照度(Lx)0.006 @F2.0焦点距離(mm)最短:200互換性ONVIF、PSIA、CGI撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180°距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)62.0 × 110防水IP67/ IK10
防犯カメラカテゴリ