カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cfx60x02wh」の検索結果

E26電球なしフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.5m本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ