カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ウシオライティング(2)
- ELPA(2)
- 東芝ライテック(1)
- 富士倉(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 東京メタル(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「daiko ldr6l」の検索結果

ハロゲン形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷口金E11定格電圧(V)100仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口金E11定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED 超広角 電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,594税込¥1,7531個当日出荷口金E11定格消費電力(W)6.7定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ