カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • ODELIC(オーデリック)(99)
  • ELPA(29)
  • オーム電機(16)
  • コイズミ照明(16)
  • FUJIOH(富士工業)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 東京メタル(9)
  • 山田照明(8)
  • MOTTERU(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • KTC(6)
  • 旭光電機工業(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 十川ゴム(4)
  • 新洋電気(4)
  • 東芝(3)
  • 東西電気産業(3)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-17 60w」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形LED 60W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 60W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ベビーボール球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球60W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球60W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    769税込846
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(10個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球50W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(5個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(5個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニレフ球寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • 省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(2個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(2個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • 省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトン球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトン球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトン球75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球75W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
    用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ