カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(5)
- 東西電気産業(4)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- 山田照明(2)
- MOTTERU(2)
- KTC(1)
- 長野計器(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- HEIKO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 旭光電機工業(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- Copic(コピック)(1)
- CIO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-17-15-w」の検索結果

ナツメ球15Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239税込¥2631個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60