カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- DAIKO(大光電機)(15)
- ENDO(遠藤照明)(12)
- オーム電機(9)
- 山田照明(6)
- コイズミ照明(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JAPPY(3)
- 岩崎電気(2)
- 東芝ライテック(2)
- 東京メタル(2)
- ELPA(1)
- みのる産業(1)
- LEDIL(1)
- UNISON(ユニソン)(1)
- セフティー電気用品(1)
- 内藤電誠町田製作所(1)
- 日本プリメックス(1)
「e11led」の検索結果
特価

スポットライト ロング E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から3日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)115口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48定格消費電力(W)適用光源:100まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみエコロジー商品省エネ
スポットライト ショート E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)4日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。材質ABS+スチール定格電圧(V)AC100口金E11本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セットセット色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ