カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- 日本製線(23)
- DAIKO(大光電機)(19)
- ODELIC(オーデリック)(17)
- ELPA(12)
- omron(オムロン)(12)
- 東京メタル(12)
- 三菱電機(6)
- オーム電機(5)
- 太陽技研(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(4)
- LPL(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- スワロー電機(3)
- 富士電機(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- 山田照明(3)
- ブランドをもっと見る
「e12 led 100v」の検索結果

LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
LEDローソク球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個5日以内出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
ナツメ球 10W クリア 1個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33エコロジー商品長寿命
ナツメ球 15W クリア 1個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32エコロジー商品長寿命