カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ELPA(6)
- 太陽技研(5)
- エスコ(3)
- スワロー電機(3)
- YIJIA(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- コーセル(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 富士電機(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「e12 led 110v」の検索結果
特価

LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60