カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(169)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- オーム電機(95)
- 三菱電機(55)
- 山田照明(49)
- ELPA(48)
- 東京メタル(38)
- 渡辺電機工業(26)
- オンリーワン(OnlyOne)(16)
- 旭光電機工業(14)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- FUJIOH(富士工業)(12)
- ENDO(遠藤照明)(10)
- 太陽技研(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- SMC(9)
- エスコ(9)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「e17 100v」の検索結果

E17変換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質PBT質量(g)24定格電圧(V)AC100幅(cm)3.4口金E17長さ(cm)3.4定格消費電力(W)適合光源:10まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)4.4
T形LED 40W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899~税込¥989~1個当日出荷口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥789税込¥8681個当日出荷キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 省エネ、長寿命のLED電球材質ガラス、銅形25形相当定格電圧(V)100寸法(Φ×高さH)(mm)約35×75本体質量(g)約11ガラス色クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E17本体寸法(mm)開口Φ100×H110本体質量(g)約235定格消費電力(W)適用光源:20まで
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
フィラメントLED ボール形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
ミニランプ40W形36W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
ミニランプ25W形22W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
ミニランプ10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適消費電力(W)10口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス消費電力(W)50本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球50W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391個当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
アルミ木目ペンダント小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否
省エネクリプトン球75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥319税込¥3511個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適口金E17全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命