カテゴリ

  • 照明(9)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • ELPA(13)
  • オーム電機(6)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • コクゴ(1)
  • オスラム(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • HEIKO(1)
  • 東西電気産業(1)
  • Vesrah(1)
  • KSフィルター(1)
  • Copic(コピック)(1)
  • MSソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む

「e17 15w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナツメ球15Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト本体質量(g)13仕様屋内用電球形状ミニレフ球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED