カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ELPA(50)
- オーム電機(14)
- コイズミ照明(12)
- 山田照明(11)
- 旭光電機工業(9)
- MOTTERU(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- CIO(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 東京メタル(3)
- フィリップス(2)
- 東西電気産業(2)
- カナテクス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「e17 20w」の検索結果
特価

ナツメ球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)75色クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
ナツメ球20Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球15W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア高さ(mm)49質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15口金E17定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球5Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E17本体寸法(mm)開口Φ100×H110本体質量(g)約235定格消費電力(W)適用光源:20まで
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
シャンデリア球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10口金E12定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥139税込¥1531個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ25W形22W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ25W型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニランプ10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンミニランプ25W形クリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個4日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。全長(mm)58色クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンミニランプ25W形フロスト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応