カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(31)
  • オーム電機(15)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 旭光電機工業(8)
  • コイズミ照明(8)
  • CIO(5)
  • MOTTERU(5)
  • KTC(4)
  • 山田照明(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 東京メタル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • 東西電気産業(2)
  • マクサー電機(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 30w」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(10個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    189税込208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーボール球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球60W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ40W形36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
  • ナツメ球20Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球20Wホワイト口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ローソク球10Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球10Wクリア口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)75クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール定格電圧(V)AC100口金E17本体寸法(mm)開口Φ100×H110本体質量(g)約235定格消費電力(W)適用光源:20まで
  • ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。仕様屋内用全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45本体質量(g)13定格寿命(時間)1000電球形状ミニレフ球ガラス仕上ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ベビーボール球5Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5Wホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
    ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニレフ球寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトンランプ25W型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ25W型

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
    用途装飾照明に最適全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(5個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ25W形22W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(2個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • 省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ベビーボール球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67電球色質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ40W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンミニランプ25W形クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ25W形クリア

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
    全長(mm)58クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球・ナツメ球お取り替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    629税込692
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンミニランプ25W形フロスト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ25W形フロスト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
    全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンミニランプ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
    全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ
照明カテゴリ