カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- クリプトン球(9)
- ナツメ・小丸球(1)
絞り込み
口金
- E17(14)
- E26(1)
光色
クリア(5)
ホワイト(1)
昼白色(1)
電球色(3)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(2)
電球形状

ミニクリプトン球(4)

ミニレフ球(1)
電圧(V)
- 100(6)
- 110(5)
100・110
電球の種類
LED(1)
クリプトン(7)
レフランプ(1)
白熱電球(1)
LED・クリプトン・レフランプ・白熱電球
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(17)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- ELPA(27)
- 東芝(3)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- フィリップス(2)
- 旭光電機工業(4)
- ODELIC(オーデリック)(99)
- コイズミ照明(15)
- MOTTERU(9)
- 山田照明(8)
- 東芝ライテック(7)
- 東京メタル(7)
- KTC(6)
- 新洋電気(4)
- ドウシシャ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「e17 60w」の検索結果

T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ベビーボール球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
シャンデリア球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥769~税込¥846~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(2個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
クリプトン球 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ材質ガラス消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命