LEDナツメ球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED電球専用交換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
R50レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)80質量(g)32外径(Φmm)50材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム口金E17LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当 ※メーカー比較において光源LEDビーム角(度)120定格入力電流(A)0.074消費電力(W)4.1周波数50/60Hz調光の可否なしRoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトンE17LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
T形LED 60W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
アルミ木目ペンダント小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし