カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(71)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(594)
- ELPA(119)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(99)
- KITO(キトー)(94)
- MAZDA(マツダ)(246)
- ODELIC(オーデリック)(168)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- SMC(200)
- エスコ(92)
- エレコム(222)
- オーム電機(171)
- コガネイ(272)
- スズキ(84)
- スバル(106)
- ホンダ(1,671)
- モートーン(80)
- ラスタバナナ(80)
- 三菱ふそう(90)
- 旭光電機工業(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
「e17」の検索結果
特価

グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 40W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899~税込¥989~1個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
E17変換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質PBT質量(g)24定格電圧(V)AC100幅(cm)3.4口金E17長さ(cm)3.4定格消費電力(W)適合光源:10まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)4.4
フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥789税込¥8681個当日出荷キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 省エネ、長寿命のLED電球材質ガラス、銅形25形相当定格電圧(V)100寸法(Φ×高さH)(mm)約35×75本体質量(g)約11ガラス色クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球4W~10W形用口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球20Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個5日以内出荷従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ローソク球10Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)75色クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球5Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E17本体寸法(mm)開口Φ100×H110本体質量(g)約235定格消費電力(W)適用光源:20まで
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
R50レフ形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)80質量(g)32消費電力(W)4.1口金E17外径(Φmm)50周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.074ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
フィラメントLED ボール形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
ベビーボール球5Wホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219~税込¥241~1個5日以内出荷ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。色ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
ミニランプ40W形36W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ25W形22W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥139税込¥1531個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥559税込¥6151セット(2個)当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
コード付ソケットキーレスソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応