カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(87)
- 東京メタル(43)
- ELPA(21)
- オーム電機(19)
- 日動工業(17)
- 岩崎電気(13)
- エスコ(12)
- コイズミ照明(11)
- 東芝ライテック(9)
- DAIKO(大光電機)(7)
- 山田照明(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- タキズミ(TAKIZUMI)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ポッシュリビング(5)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
- ダルトン(4)
- 東西電気産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「e26 100w led」の検索結果
特価

LED電球 E26 一般電球 広配光
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
T形LED 100W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)30周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
スポットライト ロング E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
スポットライト ショート E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷から4日以内出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質鉄質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
レトロペンダントランプ付きペンダントライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダント小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな見た目のペンダントライトです。材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否
ペンダント中
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷シンプルな見た目のペンダントライトです。材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否