カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(56)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • 山田照明(11)
  • ELPA(10)
  • 東京メタル(8)
  • 三菱電機(7)
  • ローヤル電機(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • ブライトライト(5)
  • コイズミ照明(5)
  • エスコ(4)
  • マクサー電機(4)
  • 東洋ライテック(2)
  • 岩崎電気(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 永大産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 60形」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 60W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    379税込417
    1箱(2個)
    当日出荷
    住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
  • レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • G95ボール形LED 60W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 60W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール形LED 60W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 60W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドセードクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ウッドセードクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
    質量(g)約470口金E26定格消費電力(W)60までアーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
  • ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • レフ電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • R63レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    R63レフ形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
    材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)102質量(g)65消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)63周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.092ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ウッドセードダクトペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ウッドセードダクトペンダントライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
    材質ウッド+スチール直径(Φmm)セード:Φ106高さ(mm)100質量(g)約300消費電力(W)60口金E26コード長さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドセードフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ウッドセードフレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
    材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
  • スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
    材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ペンダント中 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダント中

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    シンプルな見た目のペンダントライトです。
    材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
  • ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダント小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな見た目のペンダントライトです。
    材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
  • バッテリー内蔵センサー電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    バッテリー内蔵センサー電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリカーボネート、アルミニウムホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
  • フィラメントLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED エジソン形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60