カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(98)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(1,186)
  • BIGM(丸山製作所)(458)
  • MAZDA(マツダ)(423)
  • ODELIC(オーデリック)(237)
  • オーム電機(224)
  • YAMAHA(ヤマハ)(195)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • 旭光電機工業(154)
  • 三菱ふそう(151)
  • 東京メタル(138)
  • コイズミ照明(134)
  • エスコ(131)
  • SMC(115)
  • ニッサン(97)
  • スズキ(91)
  • ELPA(88)
  • スバル(84)
  • トヨタ(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応
E26スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4
スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
スポットライト ショート E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
E26変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
材質PBT質量(g)35定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)5
ベビーボール球クリアE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球クリアE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
189税込208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転換アダプタE26-E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
879税込967
1個
当日出荷
口金E26からE11に転換できます。
ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
E26耳付レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26耳付レセップ磁器製YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
689税込758
1個
当日出荷
質量(g)96口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
E26クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)370タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)5くわえ幅(mm)平行時約30
E26スタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26スタンドライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質ABS+PCスイッチ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約480定格消費電力(W)60までアーム寸法(mm)約50ベース寸法(mm)約Φ100×H26セード寸法(mm)約Φ92×D142
E26フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)480タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)30くわえ幅(mm)平行時約30
防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ材質ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26 クリップライト ガード付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)1.5付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ口金E26本体寸法(mm)Φ180×D120アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mmアズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
セード付スポットライト E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セード付スポットライト E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
LED電球 E26 一般電球 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
セード付スポットライトロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セード付スポットライトロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G70ボール形LED 40W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)30定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ150×140本体質量(g)約418定格消費電力(W)適用光源:25まで
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
セード付スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セード付スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛ランプソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
防犯ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防犯ミニアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB)(アラーム)約100付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm)材質ABSホワイト質量(g)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球専用交換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
キーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)キーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口金E26のソケット。
材質フェノールブラック口金E26本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-60RoHS指令(10物質対応)対応
セパラプラグボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セパラプラグボディYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセントソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8本体質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100Wまで