カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- オーム電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ELPA(3)
- アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「efg16el」の検索結果
特価

ボール電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥349税込¥3841個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応